Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaul-Maulschlüssel, 10 mm, 15°, 110 mm, 42 g, Chrom-Vanadium Stahl, 16-505 VD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einmaul-Maulschlüssel, 10 mm, 15°, 110 mm, 42 g, Chrom-Vanadium Stahl, 16-505 VD
Einmaul-Maulschlüssel, 10 mm, 15°, 110 mm, 42 g, Chrom-Vanadium Stahl, 16-505 VD
Artikel-Nr.:
     4502-02L6030
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     16-505 VDE
EAN/GTIN:
     4250838510356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Gabelschlüssel, 16-505 VDE, BERNSTEIN Einseitiger Gabelschlüssel von Bernstein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einmaul-Maulschlüssel
Länge:
110 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Maulstellung:
15°
Schlüsselweite:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einfachringschlüssel, Einringschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, einringschlüssel vde, einringschlüssel, einringschlüssel 10 mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 14,75*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 14,78*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 15,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,51*
€ 19,08*
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-507 VDE
ab € 9,61*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-508 VDE
ab € 11,08*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
16-509 VDE
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.