Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

105-5-100 Schaltdraht 1 x 0.20mm² Weiß 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W737171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105-5-100
EAN/GTIN:
     4014991240648
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht weiß
schaltdraht
schaltdraht 0,2 mm²
1-adrig - 0,5 mm - starr - Kunststoff isoliert - 100 m auf Spule
Lieferumfang:
100 Meter auf Spule
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
105-5-100
Typ:
105-5-100
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1 mm
Besonderheiten:
Starr + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Weiß
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 30,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,72*
€ 30,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,87*
€ 36,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1272* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.