Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie CR3-XBT (Pair) Aktiver Monitor-Lautsprecher 7.62cm 3 Zoll 50W 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W698902
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2052117-01
EAN/GTIN:
     0663961059670
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
lautsprecher pc
Die Creative Reference Multimedia-Monitore der CR-Serie bieten eine Wiedergabe in Studioqualität und eine Optik, die auf jedem Schreibtisch gut aussieht, egal ob man Musik macht, Inhalte erstellt oder sich einfach nur zu seiner Lieblingsmusik entspannen möchte. Die CR3-XBT 3" Bluetooth® Monitore verfügen über ein elegantes Design mit einem Frontpanel aus gebürstetem Metall und klaren Konturen. Ein praktischer Kopfhörerausgang und ein Lautstärkeregler an der Vorderseite vereinfachen den täglichen Einsatz. Die flexiblen Eingänge auf der Rückseite umfassen symmetrische 1/4"-Klinkeneingänge sowie Cinch-Eingänge. Hochwertige Kabel sind im Lieferumfang enthalten, damit die Lautsprecher schnell einsatzbereit sind. Mit den Mackie CR3-XBT Bluetooth Monitoren wird Ihr Musikgenuss aufgewertet.
Features:
Signature Sound der Mackie CR-Serie
Sound in Studioqualität
Ideal für Home Studios, Content Ersteller, zum Spielen, Musikhören und mehr
Komplett neues Design
Frontpanel aus gebürstetem Metall
Klare Konturen
Plug and Play
Lautsprecher-Positionsschalter zum Vertauschen von linkem und rechtem Lautsprecher
Lautstärkeregler auf der Vorderseite mit beleuchtetem LED-Ring zur Statusanzeige (an/aus/Lautstärke)
Kopfhörerausgang auf der Vorderseite wird über Lautstärkeregler gesteuert (Stummschaltung der Lautsprecher beim Anschluss eines Kopfhörers)
Lieferumfang:
1/8″ Stereo-Miniklinke auf RCA Kabel zum Verbinden vom Rechnerausgang + Lautsprecher-Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
180 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
206 mm
Gewicht:
3.5 kg
Schnittstellen:
Klinken-Eingang 3.5 mm + 6,3 mm Klinkenbuchse + 6,3 mm Klinkenbuchse + Cinch-Eingang + Cin
Frequenzbereich:
70 Hz - 20 kHz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung (RMS):
50 W
Lautsprecher-Größe (cm):
7.62 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
3 Zoll
Besonderheiten:
Bluetooth
Produkt-Art:
Aktiver Monitor-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Mackie, CR3-XBT (Pair), Lautsprecher, Studio-Boxen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 142,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 110,89*
€ 142,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,28*
€ 169,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,12*
€ 158,41
pro Paar
ab 3 Paar
€ 123,82*
€ 147,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,47*
€ 137,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,12*
€ 133,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 50,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.