Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LED Arbeitsleuchte 1000lm TO-7444911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W698242
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7444911
EAN/GTIN:
     4064161198545
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitsleuchte ip65
arbeitslampe led
Die hochwertige LED-Arbeitsleuchte WL1000 überzeugt mit 3 Leuchtstärken und robuster Bauweise. Starke Leuchtkraft mit bis zu 1000 Lumen. 180-Grad-Schwenkständer ermöglicht es Ihnen, das Licht auf den gewünschten Winkel einzustellen.
Features:
Superhelle COB LED, kaltweiß (6500 K)
Wiederaufladbar
Aluminiumgehäuse
Ständer und Griff aus Nylon
Kantenschutz aus Gummi
Um 180 Grad schwenkbarer Ständer
3 LED-Batterieanzeigen
IP 65
Lieferumfang:
LED-Arbeitsleuchte + DC-Buchsenadapter + Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
183 mm
Farbe:
rot
Breite:
47 mm
Gewicht:
674 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
8.5 h
Leuchtdauer (Medium):
4 h
Lichtstrom (High):
1000 lm
Lichtstrom (Low):
250 lm
Lichtstrom (Medium):
500 lm
Leuchtdauer (High):
2 h
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
LEDs:
1 St.
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterie
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, TOOLCRAFT, Handlampe, Handscheinwerfer, Werkstattleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
652
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,06*
€ 33,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7444923
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.