| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2481637-BP Herst.-Nr.: TO-7444911 EAN/GTIN: 4064161198545 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT LED Arbeitsleuchte 1000 lm TO-7444911
LED-Arbeitsleuchte WL1000
Superhelle COB LED, kaltweiß (6500 K) Wiederaufladbar Aluminiumgehäuse Ständer und Griff aus Nylon Kantenschutz aus Gummi Um 180 Grad schwenkbarer Ständer 3 LED-Batterieanzeigen IP 65
Die hochwertige LED-Arbeitsleuchte WL1000 überzeugt mit 3 Leuchtstärken und robuster Bauweise. Starke Leuchtkraft mit bis zu 1000 Lumen. 180-Grad-Schwenkständer ermöglicht es Ihnen, das Licht auf den gewünschten Winkel einzustellen.
Ausstattung: 3 Lichtmodi
Technische Daten: Anzahl LEDs (Details): 1 St. · Gewicht: 674 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterie · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Leuchtdauer (High): 2 h · Leuchtdauer (Low): 8.5 h · Leuchtdauer (Medium): 4 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 1000 lm · Lichtstrom (Low): 250 lm · Lichtstrom (Medium): 500 lm · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 183 mm
Lieferumfang: LED-Arbeitsleuchte,DC-Buchsenadapter,Handbuch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, TOOLCRAFT, TO-7444911, Handlampe, Handscheinwerfer, Werkstattleuchte |
| | |
| |