Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SV60167MC16 5SV6016-7MC16 Brandschutzschalter 2polig 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W697222
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV60167MC16
EAN/GTIN:
     4001869582269
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
siemens afdd
Brandschutzschalter-LS-Kombi Messfunktion, Kommunikation AC 230V 6kA, 1+N polig, C, 16A Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 COM für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Brandschutzschalter erkennen frühzeitig gefährliche Fehlerlichtbögen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht. Mit ihrer innovativen Technologie decken sie so die bisherige Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig ab. Der Siemens 5SV6 COM ist eine Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter in kompakter Bauweise für den zuverlässigen Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz. Als multifunktionaler Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter verfügt er außerdem über eine integrierte Messfunktion und bietet drahtlose Kommunikation in der Standardbaugröße.
Die kommunikationsfähigen Brandschutzschalter sind als 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken erhältlich.
Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen.
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Features:
16 A
Mit LS-Kombi Messfunktion
Halogenfrei
Plombierbar
Siliconfrei
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
18 mm
Ausführung:
1 TE
RoHS-konform:
Ja
Auslöse-Charakteristik:
C
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Messfunktion + Kommunikation
Produkt-Art:
Brandschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: afdd schalter, 1te brandschutzschalter, Siemens, 5SV6016-7MC16, SENTRON
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,29*
€ 175,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,25*
€ 176,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 180,83*
Frei Haus
ab € 154,86*
€ 182,31*
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 184,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.