Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter C, 16A 5SV6016-7MC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90277565
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV60167MC16
EAN/GTIN:
     4001869582269
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
siemens afdd

Brandschutzschalter C, 16A 5SV6016-7MC16

Brandschutzschalter-LS-Kombi Messfunktion, Kommunikation AC 230V 6kA, 1+N polig, C, 16A Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 COM für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.Brandschutzschalter erkennen frühzeitig gefährliche Fehlerlichtbögen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: afdd schalter, 1te brandschutzschalter, Einbauautomat, Installationsautomat, Automat, Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter, EB-Automat, Schutzschalter, MCB, LS-Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,66*
€ 175,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,44*
€ 175,81*
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 180,78*
Frei Haus
ab € 156,21*
€ 182,34*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,76*
€ 185,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.