| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W69358 Herst.-Nr.: M11242 EAN/GTIN: 4003315699958 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 3 Schlitz-Schraubendreher: 6 x 38/6 x 100/8 x 150 mm · Elektriker Schlitz-Schraubendreher 5 x 75 mm · 3 Kreuz-Schraubendreher: PH 2 x 38/PH 2 x 100/PH 3 x 150 mm · Elektriker Kreuz-Schraubendreher PH 1 x 75 mm · 7 Feinmechaniker-Schraubendreher: Schlitz 2,5/3,0/3,5, PH 0/PH 00, T 15/T 20 · 6 T-Profil-Bits: T10/T15/T20/T25/T30/T40 · 6 Innensechskant-Bits 2/3/4/5/5,5/6 mm · 4 Kreuz-Bits: PH 0/PH1/PH2/PH3 · 5 Schlitz-Bits 3/4/5/6/7 mm · 4 Pozidriv-Bits: PZ 0/PZ 1/PZ 2/PZ 3 · Handgriff zur Aufnahme der Bits · Biegsame Verlängerung.
Weitere Informationen: | | Material (Details): | Chrom-Vanadium | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 42teilig | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv + Innen-Sechskant + T-Profil | Schraubendreher-Besonderheiten: | inkl. Bit-Set | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, mannesmann schraubendrehersatz, schlitz schraubendreher satz, 04003315699958, Brüder Mannesmann, schrauberdreher-set |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,30* | € 18,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 13,54* | € 20,08* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,51* | € 27,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,79* | € 28,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,36* | € 39,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|