Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Werkstatt Schraubendreher-Set 42teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-481526-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M11242
EAN/GTIN:
     4003315699958
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Bit-Satz
Brüder Mannesmann Werkstatt Schraubendreher-Set 42teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,T-Profil

Schraubendreher-Satz 42tlg.

Ausstattung:
Ergonomisch geformte Gummigriffe ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten und hohes Drehmoment.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,T-Profil · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 42teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Set

Lieferumfang:
3 Schlitz-Schraubendreher: 6 x 38/6 x 100/8 x 150 mm · Elektriker Schlitz-Schraubendreher 5 x 75 mm · 3 Kreuz-Schraubendreher: PH 2 x 38/PH 2 x 100/PH 3 x 150 mm · Elektriker Kreuz-Schraubendreher PH 1 x 75 mm · 7 Feinmechaniker-Schraubendreher: Schlitz 2,5/3,0/3,5, PH 0/PH 00, T 15/T 20 · 6 T-Profil-Bits: T10/T15/T20/T25/T30/T40 · 6 Innensechskant-Bits 2/3/4/5/5,5/6 mm · 4 Kreuz-Bits: PH 0/PH1/PH2/PH3 · 5 Schlitz-Bits 3/4/5/6/7 mm · 4 Pozidriv-Bits: PZ 0/PZ 1/PZ 2/PZ 3 · Handgriff zur Aufnahme der Bits · Biegsame Verlängerung.

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
42teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | T-Profil
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Set
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,72*
€ 18,20*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 13,06*
€ 18,21*
€ 7,95*
ab € 13,57*
€ 19,52*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 19,86*
€ 27,52*
€ 3,50*
ab € 28,71*
€ 37,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.