Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 220 9 X 11 41030911 Doppel-Ringschlüssel 9 - 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W689532
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41030911
EAN/GTIN:
     4018754140367
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
stahlwille doppelringschlüssel
doppelringschlüssel
· extra lang · 15° abgewinkelt · HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Features:
extra lang
15° abgewinkelt
HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 220 9 X 11, Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (Metrisch):
9 + 11 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt, Stahlwille, 220 9 X 11
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
5
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 27,43*
2 Tage
55
5
€ 5,45*
ab € 22,03*
€ 27,82*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,30*
€ 29,86*
1
€ 4,80*
ab € 22,14*
€ 30,03*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,36*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.