Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel SW 9 x 11 mm L.250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41030911
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754140367
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
stahlwille doppelringschlüssel
doppelringschlüssel

  • metrische Schlüsselweiten
  • 15° abgewinkelt
  • extra lange Ausführung für weniger Krafteinsatz bei konstant bleibendem Drehmoment
  • geeignet für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
8 mm
a2:
8,7 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
14,2 mm
d2:
16,7 mm
Länge mm (L):
250 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
9 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
11 mm
Gewicht (g):
80 g
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.