Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W688172 Herst.-Nr.: 48560015 EAN/GTIN: 4018754123230 |
| |
|
| | |
| · mit Bohrung in der Antriebsspitze (TX TAMPER RESISTANT) · Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt · schwarze Spitze Features: mit Bohrung in der Antriebsspitze (TX TAMPER RESISTANT) Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt schwarze Spitze Lieferumfang: 1x Nr. 4856 T15 TX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIFF, TX-Schraubendreher 3K DRALL® Weitere Informationen: | | Gewicht: | 52 g | Abtrieb: | TX | Größe: | T 15 | Produkt-Art: | TX-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15x80, schraubendreher torx, schraubendreher torx 15, Stahlwille, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 7,43* | € 10,09* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,20* | € 10,73* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,44* | € 10,76* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,45* | € 10,77* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Packungen (ab € 1,44* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|