Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-48560015 Herst.-Nr.: 48560015 EAN/GTIN: 4018754123230 |
| |
|
| | |
| · mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX TAMPER RESISTANT) · Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt · schwarze Spitze Weitere Informationen: | | Gr.: | T15 | Gewicht: | 52 g | L2: | 175 mm | L1: | 80 mm | TORX-Größe: | 3,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15x80, schraubendreher torx, schraubendreher torx 15, TORX®-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 7,43* | € 10,09* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,20* | € 10,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,44* | € 10,76* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,45* | € 10,77* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Packungen (ab € 1,486* pro Packung) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|