Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-780836 Herst.-Nr.: 48560015 EAN/GTIN: 4018754123230 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
48560015, Schraubendreher 3K-Drall Torx Tamper Resistant 4856 T15, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 270 GRAMM | Abtriebsprofil: | TORX® | Größe Abtriebsprofil: | T15 | L1: | 80 mm | L2: | 175 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15x80, schraubendreher torx, schraubendreher torx 15, 48560015, SCHRAUBENDREHER, STAHLWILLE, TORX® TR-Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 7,43* | € 10,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,20* | € 10,73* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,44* | € 10,76* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,45* | € 10,77* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Packungen (ab € 1,488* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|