Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10K006 000 12 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68496
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10K006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 6polig

Hinweise:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Ø (max.):
12.5 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Herst.-Teilenr.:
C016 10K006 000 12
Typ:
C016 10K006 000 12
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
8 A
Serie:
C016
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, 696-1608, ecomate, eco mate
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 10,99*
9 Tage
nicht lagernd
250
€ 25,00*
ab € 11,20*
€ 12,84*
2 Tage
223
1
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 13,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 14,11*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 010 12
ab € 4,42*
Zubehör
Amphenol
C016 10F006 000 12
ab € 6,07*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,15*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041
ab € 0,27*
Zubehör
Amphenol
VN0101600111
ab € 0,25*
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 58,09*
Zubehör
Amphenol
C016 10G006 000 12
ab € 2,86*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.