Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: C016 10K006 000 12. CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 6POS, CABLE, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1388088
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10K006 000 12.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbinderüberzug: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • Produktpalette: ecomate® Plastic Series
  • Steckverbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body
  • Rundsteckverbindergehäuse: Right Angle Plug
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verschluss: Threaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C016 10K006 000 12., 1388088, 138-8088
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 7,62*
    € 9,10*
    1
    € 4,00*
    ab € 7,18*
    € 10,71*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    250
    € 25,00*
    ab € 11,15*
    € 12,97*
    1
    € 5,95*
    ab € 7,38*
    € 13,46*
    2 Tage
    8
    1
    Frei Haus
    ab € 9,76*
    € 14,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 3.242,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C016 10D006 010 12
    ab € 4,10*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 10F006 000 12
    ab € 6,09*
    Zubehör
    Amphenol
    C01600U00001012
    ab € 2,88*
    Zubehör
    Amphenol
    C016G11048E10V
    ab € 17,33*
    Zubehör
    Amphenol
    VN0101600041
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Amphenol
    VN0101600111
    ab € 0,259*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 10G006 000 12
    ab € 2,87*
    Zubehör
    Amphenol
    FG-0300-146(1)
    ab € 59,08*
    Zubehör
    Amphenol
    VN0101600041U
    ab € 1,4236*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.