Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10110736 Abzweigkasten (L x B x H) 200 x 160 x 94mm Grau IP66/IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W679322
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110736
EAN/GTIN:
     4007686251708
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
COMBI Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien Thermoplast. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich.
Der Kasten besitzt 10 seitliche und 2 im Boden befindliche Ausbrechöffnungen mit unterschiedlichen Durchmessern.
Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol.
Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung.
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Länge:
200 mm
Farbe:
grau
Breite:
160 mm
Ausführung:
rechteckig
Schutzart:
IP66/IP67
Dauer-Temperaturfestigkeit:
-25 °C - +40 °C
Besonderheiten:
Halogenfrei + plombierbar
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: wiska abzweigdose, abox, Wiska, COMBI 1610/3 LG, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,1453*
€ 28,2053*
€ 5,46*
ab € 21,80*
€ 30,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,11*
€ 35,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,8921*
€ 35,4521*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.