Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10110742 Abzweigkasten (L x B x H) 200 x 160 x 94mm Schwarz IP66/IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W679302
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110742
EAN/GTIN:
     4007686251821
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
COMBI Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien Thermoplast. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich.
Der Kasten besitzt 10 seitliche und 2 im Boden befindliche Ausbrechöffnungen mit unterschiedlichen Durchmessern, sowie einen klaren Deckel zum leichten Erkennen von z.B. Schalt- oder Meldezuständen.
Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol.
Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung.
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Länge:
200 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
160 mm
Ausführung:
rechteckig
Schutzart:
IP66/IP67
Dauer-Temperaturfestigkeit:
-30 °C - +100 °C
Besonderheiten:
Halogenfrei + plombierbar
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: wiska abzweigdose, abox, Wiska, COMBI 1610/3 BK DK, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,67*
€ 32,45*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,7738*
€ 32,5638*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,69*
€ 34,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,9921*
€ 35,4221*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.