| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W679162 Herst.-Nr.: 10110634 EAN/GTIN: 4007686228014 |
| |
|
| | |
| Der COMBI 304 wird aus einem hochwertigen Material hergestellt. Er ist gekennzeichnet durch eine hohe UV- und Ozonresistenz, und somit für Innen- wie für Außenanwendungen geeignet. Mit dem Einsatz von Kabelverschraubung wird sogar die Schutzart IP67 erreicht. Der Deckel mit Bajonettverschluss wird mit einer Vierteldrehung zugeschraubt. Ein Hakenverschluss verhindert unerlaubten Zugang. Öffnen des Deckels mit Hilfe eines Werkzeugs Zwei außenliegende Befestigungslaschen für die einfache Montage, sowie 4 x M20 kombinierte Gewinde- und Membraneinführungen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 57 mm | Länge: | 100 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 89 mm | Ausführung: | rund | Schutzart: | IP66/IP67 | Dauer-Temperaturfestigkeit: | -30 °C - +100 °C | Besonderheiten: | Halogenfrei | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Abzweigkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 18,97* | € 26,36* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,39* | € 26,36* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,2515* | € 26,7015* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,082* | € 27,982* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 28,7027* | € 37,7227* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,678* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|