| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W677692 Herst.-Nr.: 10109673 EAN/GTIN: 4007686201222 |
| |
|
| | |
| COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstoßmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstoßmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch r innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Länge: | 95 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 95 mm | Ausführung: | quadratisch, anreihbar | Schutzart: | IP66/IP67 | Dauer-Temperaturfestigkeit: | -30 °C - +100 °C | Besonderheiten: | Halogenfrei + plombierbar | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Abzweigkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,84* | € 32,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,93* | € 32,27* | | | | | | 53 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,187* | € 32,767* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,0775* | € 36,1975* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,29* | € 43,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,586* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|