Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109673 Abzweigkasten (L x B x H) 95 x 95 x 40 mm Schwarz IP66/IP67 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480081-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109673
EAN/GTIN:
     4007686201222
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10109673 Abzweigkasten (L x B x H) 95 x 95 x 40 mm Schwarz IP66/IP67 5 St.

Abzweigkasten 4mm², mit Klemmen

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstoßmembranen aus thermoplastischem Elastomer.
Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich.
Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol.
Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstoßmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich.
Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung.
Befestigt wird der Kasten durch r innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): quadratisch, anreihbar · Dauer-Temperaturfestigkeit: -30 °C - +100 °C · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,plombierbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Max. Leiterquerschnitt: 4 mm²
Montageart: Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen: 9
Art der Gehäusedurchführung: Gewinde und Dichtmembran
Ausführung Deckel: Blinddeckel, geschraubt
Vergießbar: Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V
Witterungsbeständig: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 95 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | plombierbar
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
quadratisch|ツ| anreihbar
Dauer-Temperaturfestigkeit:
-30 °C - +100 °C
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, Wiska, 10109673, COMBI 407 BK / 3-221-413, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,03*
€ 32,61*
€ 4,00*
ab € 23,13*
€ 32,65*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,217*
€ 32,867*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,9875*
€ 36,5775*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,18*
€ 43,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,56*
€ 51,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,81*
€ 48,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,92*
€ 46,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,25*
€ 44,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,01*
€ 44,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.