Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Lichtgitter AS1-LD-SR-010-J Reichweite (max.) 2.1m Schutzfeldhöhe 100mm Anzahl Strahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W662961
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     958101010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
Das optoelektronische Lichtgitter im Kleinformat der AS1 Serie ist ein Flächensensor mit gekreuzten Lichtstrahlen, die in der Lage sind, jegliches Objekt mit Stärken bis 0,2 mm zu erfassen, das sich innerhalb Überwachungsbereichs befindet. Der AS1 Area Sensor ist die ideale Lösung für Aufgaben der Objekterfassung, dies auch im Fall von besonders kleinen Objekten, die sich innerhalb der überwachten Höhe und Breite in unterschiedlichen Positionen befinden können. Das Lichtgitter wurde für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Holzbearbeitungsmaschinen, Glasbearbeitungsmaschinen, Keramikbearbeitungsmaschinen, Automatische Lager.
Features:
Gekreuzte Lichtachsen - hohe Erfassungszuverlässigkeit und Auflösung
Lieferumfang:
1x Sender + 1x Empfänger
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
43.2 mm
Länge:
150.1 mm
Breite:
22 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
AS1-LD-SR-010-J
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Strahlen:
6
Schutzfeldhöhe:
100 mm
Betriebsspannungsbereich:
24 V/DC (max)
Reichweite (max.):
2.1 m
Ansprechzeit:
1.75 ms
Anschluss:
M12, 4 polig + M12, 5 polig
Produkt-Art:
Lichtgitter
Ausführung:
Sender + Empfänger
Reichweite (min.):
0.3 m
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, datalogic lichtgitter, lichtgitter, lichtschranke ip65, Datalogic, AS1-LD-SR-010-J, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 368,23*
€ 435,93*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 381,32*
€ 435,95*
Frei Haus
ab € 433,91*
€ 499,41*
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,03*
€ 574,78*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 629,71*
€ 707,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,93*
€ 518,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,98*
€ 510,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,88*
€ 505,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,61*
€ 471,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,05*
€ 458,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,23*
€ 438,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.