Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic AS1 DIMENSIONAL ARRAY Dimensional array 100mm, long distance standard res M12 (958101010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic AS1-LD-SR-010-J Lichtschranke Schwarz
Datalogic AS1-LD-SR-010-J Lichtschranke Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3461452
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     958101010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Hauptmerkmale

Funktionen  
Übertragungsbereich  0,3 - 2,1 m
Schutzart (IP-Code)  IP65
Produktfarbe  Schwarz
Zertifizierung  IP65
  
Energie  
Ausgangsspannung  24 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  22 mm
Tiefe  150,1 mm
Höhe  43,2 mm
Gewicht  300 g
  
Betriebsbedingungen  
Umgebungstemperatur (max.)  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Übertragungsbereich:
0,3 - 2,1 m
Schutzart (IP-Code):
IP65
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
IP65
Ausgangsspannung:
24 V
Breite:
22 mm
Tiefe:
150,1 mm
Höhe:
43,2 mm
Umgebungstemperatur (max.):
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, datalogic lichtgitter, lichtgitter, lichtschranke ip65, 958101010, datalogic, dimensional, array, schutzfeldhöhe, areascan, serie, anzahl, strahlen:, 100mm, long, distance, standard, schutzfeldhhe, strahlen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,78*
€ 434,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 381,16*
€ 434,80*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 433,28*
€ 498,09*
77 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,56*
€ 573,25*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 630,32*
€ 705,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,09*
€ 592,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,65*
€ 586,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,21*
€ 551,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,56*
€ 540,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,28*
€ 515,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.