Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Induktiver Näherungsschalter M8 nicht bündig PNP IS-08-H1-S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W662621
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B066960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Der induktive Näherungssensor aus der Basic Serie wurde in der klassischen zylindrischen Form aus vernickeltem Messing gefertigt. Sie sind in der Lage Metallgegenstände im Abstand in einem vorgegebenen Bereich zu erkennen. Diese Produktreihe wurde für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Vollautomatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automobilbereich, Automatische Lager.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
53.9 mm
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
8 mm
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Gehäusematerial:
Messing
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M8
Anschluss:
M8, 3 polig
Einbauart:
nicht bündig
Ausgänge:
PNP
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Schaltabstand (max.):
3 mm
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Datalogic, IS-08-H1-S1, induktiver näherungsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,25*
€ 47,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 47,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,74*
€ 49,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.