Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichtschranke S62-PA-5-B01-PP 956211000 Polarisationsfilter, Trimmer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W661621
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     956211000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Die Lichtschranke aus der Serie S62 mit optoelektronische Sensoren zeichnet sich durch ihre kompakten Abmessungen aus. Integriert in ein standardisiertes Gehäuse mit den Abmessungen 50x50x18 mm und der Schutzart IP67, wird der S62-Sensor für anspruchsvolle optische Funktionen eingesetzt. Die S62-Serie im Standardgehäuse zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Dieser Sensor wurde speziell für die Anforderungen in folgenden Applikationen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automatische Lager.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
S62-PA-5-B01-PP
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Funktionen:
Polarisationsfilter + Trimmer
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
8 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Ansprechzeit:
500 µs
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Schalt-Frequenz:
1 kHz
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, datalogic reflexions-lichtschranke, trimmer, datalogic reflexionslichtschranke, Datalogic, S62-PA-5-B01-PP, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,97*
€ 85,32*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 66,31*
€ 85,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,71*
€ 105,82*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 125,67*
€ 156,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
S940700048
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.