Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W661571 Herst.-Nr.: 951451050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der optoelektronische Maxisensor der S300-Serie ist für anspruchsvolle Anwendungen sehr gut geeignet, da er auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen beste Leistungen realisiert. Drehbarer Abzweigkasten für bessere Installationsmöglichkeiten und Anpassungsvermögen an die Mechanikteile der Maschine. Sensorgehäuse als einheitliche glasfaserdurchsetzte Struktur für besseren Widerstand und zur Anlagenzuverlässigkeit. Der Sensor wurde speziell für Anforderungen in folgenden Applikationen entwickelt: Automatische Maschinen, Förderlinien, Holzbearbeitungsmaschinen, Automatische Lager. Features: Robustes Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP67 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 28 mm | Länge: | 118 mm | Breite: | 70 mm | Schutzart: | IP67 | Typ: | S300-PR-1-B06-RX | Temperaturbereich: | -40 - +55 °C °C | Funktionen: | Polarisationsfilter + Timer + Trimmer | Sendertyp: | LED Rot | Betriebsspannung max.: | 240 V/AC | Betriebsspannung min.: | 24 V/AC | Max. Reichweite im Freifeld: | 22 m | Betriebsspannungsbereich: | 24 - 240 V/AC | Ansprechzeit: | 20 ms | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Anschluss: | Kabelverschraubung | Ausgänge: | Relaiskontakt | Besonderheiten: | LED-Anzeige | Produkt-Art: | Reflexions-Lichtschranke | Schalt-Frequenz: | 25 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,74* | € 172,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 139,92* | € 173,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 151,64* | € 185,79* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 181,94* | € 223,03* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,75* | € 270,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|