Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 32207770 LN222 PT100 Platin-Temperatursensor -50 bis +400°C 100Ω 3850 ppm/K radi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W656242
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     32207770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
Platin-Temperatursensoren der L-Serie zeichnen sich durch Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich und Kompatibilität aus. Sie werden insbesondere für Anwendungen mit hohen Bedarfsmengen eingesetzt, typischerweise in den Branchen Klima- und Heizungstechnik, Energieerzeugung sowie in Geräten und Maschinen für Medizin und Industrie.
Features:
Hervorragende Langzeitstabilität und minimale Abweichung
Hohe Genauigkeit und Austauschbarkeit
Hohe Erschütterungs- und Stoßfestigkeit
Optimiert für Lötanschlüsse
Weitere Informationen:
Höhe:
0.9 mm
Länge:
12.3 mm
Breite:
2.1 mm
Typ:
LN222
Grundwiderstand:
100 Ω
Genauigkeitsklasse:
B (F0.30)
Bauart:
radial bedrahtet
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Anschluss:
Lötpins
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Ausführung:
PT100
Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, LN222, heraeus, temperatursensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
452
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 4,34*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 4,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.