Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose LM Dämmerungsschalter 1 St. SOU-1/UNI Empfindlichkeit Licht: 1 - 50000 lx 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W654602
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     SOU-1/UNI
EAN/GTIN:
     8595188121019
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Das Gerät dient zur Steuerung von Straßen- und Gartenbeleuchtung, Reklametafeln, Auslagen usw. Es wird von einem externen Sensor überwacht und der Ausgang wird entsprechend der Einstellung am Gerät geschalten. Für zusätzliche Steuerung (z.B. digitale Schaltuhr) ist ein Steuereingang vorhanden. Durch die einstellbare Verzögerung lassen sich kurzfristige Beleuchtungsschwankungen vermeiden.
Features:
Zwei Empfindlichkeitsbereiche: 1 - 100 lx, 100 - 50000 lx
Lieferumfang:
Externer Sensor für die Wandmontage inkl. Abdeckung und Halterung
Weitere Informationen:
Tiefe:
64 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
17.6 mm
Typ:
SOU-1/UNI
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Empfindlichkeit Licht (max.):
50000 lx
Empfindlichkeit Licht (min.):
1 lx
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/AC
Anschluss:
Schraubklemme
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 240, 240 V/AC, V/DC
Max. Schaltleistung:
384 + 4000 VA
Schaltspannung (max.):
24 + 250 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Rose LM, Lichtsensor, licht sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 71,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,18*
€ 71,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.