Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose LM Dämmerungsschalter 1 St. SOU-1/UNI Empfindlichkeit Licht: 1 - 50000 lx 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482789-BP
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     SOU-1/UNI
EAN/GTIN:
     8595188121019
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Rose LM Dämmerungsschalter 1 St. SOU-1/UNI Empfindlichkeit Licht: 1 - 50000 lx 1 Wechsler

Dämmerungsschalter

Zwei Empfindlichkeitsbereiche: 1 - 100 lx, 100 - 50000 lx

Das Gerät dient zur Steuerung von Straßen- und Gartenbeleuchtung, Reklametafeln, Auslagen usw. Es wird von einem externen Sensor überwacht und der Ausgang wird entsprechend der Einstellung am Gerät geschalten. Für zusätzliche Steuerung (z.B. digitale Schaltuhr) ist ein Steuereingang vorhanden. Durch die einstellbare Verzögerung lassen sich kurzfristige Beleuchtungsschwankungen vermeiden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung max.: 240 V/AC,240 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Empfindlichkeit Licht (max.): 50000 lx · Empfindlichkeit Licht (min.): 1 lx · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Produktabmessung, Breite: 17.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Schaltleistung (max.): 384 W,4000 VA · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Externer Sensor für die Wandmontage inkl. Abdeckung und Halterung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.6 x 90 x 64 mm
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.6 mm
Empfindlichkeit Licht:
1 - 50000 lx
Marke:
Rose LM
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
SOU-1/UNI
Empfindlichkeit Licht (max.):
50000 lx
Empfindlichkeit Licht (min.):
1 lx
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
24 V/DC | 250 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Schaltleistung (max.):
384 W | 4000 W
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Betriebsspannung (Bereich):
12|ツ| 12 - 240|ツ| 240 V/AC|ツ| V/DC
Betriebsspannung max.:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Rose LM, SOU-1/UNI, Lichtsensor, licht sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 54,38*
€ 71,19*
€ 4,00*
ab € 48,23*
€ 71,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.