Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LED Arbeitsleuchte E (A - G) 4400lm TO-7447413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W651492
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7447413
EAN/GTIN:
     4064161197463
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitsleuchte ip65
arbeitslampe led
Mit Profi-Beleuchtung noch leichter arbeiten!
Die richtige Ausleuchtung ist für angenehmes und sicheres Arbeiten unverzichtbar! Mit der LED-Arbeitsleuchte WL4200 in hochwertigem Aluminiumgehäuse kommt Licht ins Dunkel: Kaltweiße LEDs beleuchten in drei verschiedenen Lichtmodi den gewünschten Bereich. Dabei ist der Ständer mit Polyamidgriff um 180 Grad schwenkbar, um immer den richtigen Beleuchtungswinkel einstellen zu können. Die Kanten des Geräts sind mit einem Gummischutz ausgestattet und drei LEDs zeigen den Batteriestand der wiederaufladbaren Leuchte an. Praktische Zusatzfunktion: Sollten Handy oder Tablet unterwegs neue Energie benötigen, kann die LED-Arbeitsleuchte WL4200 als Powerbank eingesetzt werden.
Features:
Superhelle COB LED, kaltweiß (6500 K)
Wiederaufladbar
Powerbank-Funktion
Aluminiumgehäuse, Ständer und Griff aus Nylon
Kantenschutz aus Gummi
Um 180 Grad schwenkbarer Ständer
3 LED-Batterieanzeigen
IP 65
Lieferumfang:
LED-Arbeitsleuchte
Handbuch
Netzadapter
Weitere Informationen:
Höhe:
236 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
265 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
rot
Breite:
59.5 mm
Gewicht:
1318 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
6 h
Leuchtdauer (Medium):
2 h
Lichtstrom (High):
4400 lm
Lichtstrom (Low):
1100 lm
Lichtstrom (Medium):
2100 lm
Leuchtdauer (High):
1.5 h
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
LEDs:
1 St.
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, TOOLCRAFT, Handlampe, Handscheinwerfer, Werkstattleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
779
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 65,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,90*
€ 66,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7444923
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.