| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2482471-BP Herst.-Nr.: TO-7447413 EAN/GTIN: 4064161197463 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT LED Arbeitsleuchte E (A - G) 4400 lm TO-7447413
LED-Arbeitsleuchte WL4200
Superhelle COB LED, kaltweiß (6500 K) Wiederaufladbar Powerbank-Funktion Aluminiumgehäuse, Ständer und Griff aus Nylon Kantenschutz aus Gummi Um 180 Grad schwenkbarer Ständer 3 LED-Batterieanzeigen IP 65
Mit Profi-Beleuchtung noch leichter arbeiten! Die richtige Ausleuchtung ist für angenehmes und sicheres Arbeiten unverzichtbar! Mit der LED-Arbeitsleuchte WL4200 in hochwertigem Aluminiumgehäuse kommt Licht ins Dunkel: Kaltweiße LEDs beleuchten in drei verschiedenen Lichtmodi den gewünschten Bereich. Dabei ist der Ständer mit Polyamidgriff um 180 Grad schwenkbar, um immer den richtigen Beleuchtungswinkel einstellen zu können. Die Kanten des Geräts sind mit einem Gummischutz ausgestattet und drei LEDs zeigen den Batteriestand der wiederaufladbaren Leuchte an. Praktische Zusatzfunktion: Sollten Handy oder Tablet unterwegs neue Energie benötigen, kann die LED-Arbeitsleuchte WL4200 als Powerbank eingesetzt werden.
Ausstattung:
3 Lichtmodi
Technische Daten: Anzahl LEDs (Details): 1 St. · Gewicht: 1318 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Leuchtdauer (High): 1.5 h · Leuchtdauer (Low): 6 h · Leuchtdauer (Medium): 2 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 4400 lm · Lichtstrom (Low): 1100 lm · Lichtstrom (Medium): 2100 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 59.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 236 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Weitere technische Daten: Ladegerät: 100-240 V bis 15 V 1,5 A
Lieferumfang: LED-Arbeitsleuchte Handbuch Netzadapter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, TOOLCRAFT, TO-7447413, Handlampe, Handscheinwerfer, Werkstattleuchte |
| | |
| |