Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W647702 Herst.-Nr.: 75240002 EAN/GTIN: 4018754047024 |
| |
|
| | |
| · mit Übersetzung · selbstöffnend durch eingebaute Feder · hohe Schneidleistung · Bleche bis 1,8 mm · rostfreie Edelstahlbleche bis 1,2 mm Features: mit Übersetzung selbstöffnend durch eingebaute Feder hohe Schneidleistung Bleche bis 1,8 mm rostfreie Edelstahlbleche bis 1,2 mm Lieferumfang: 1x Nr. 12753 R 260 HEBEL-FIGURENSCHERE, Hebel-Figurenschere Weitere Informationen: | | Gewicht: | 473 g | Produkt-Art: | Blechschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, stahlwille kabelschere, kabelschere, figurenschere 260 mm, Stahlwille, 12753 R 260 HEBEL-FIGURENSCHERE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,80* | € 65,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,98* | € 65,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,11* | € 65,35* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,44* | € 66,86* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 52,51* | € 66,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|