Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-75240002 Herst.-Nr.: 75240002 EAN/GTIN: 4018754047024 |
| |
|
| | |
| · mit Übersetzung · selbstöffnend durch eingebaute Feder · hohe Schneidleistung · Bleche bis 1,8 mm · rostfreie Edelstahlbleche bis 1,2 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 473 g | L [Zoll]: | 10 1/2 " | L (mm): | 260 mm | Ausführung: | R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, stahlwille kabelschere, kabelschere, figurenschere 260 mm, Hebel-Figurenschere |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,80* | € 65,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,98* | € 65,02* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 51,11* | € 65,35* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,44* | € 66,86* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 52,51* | € 66,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|