Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W647432 Herst.-Nr.: 01030014 EAN/GTIN: 4018754000395 |
| |
|
| | |
| · DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M · HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt Features: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 40 D 14, Steckschlüsseleinsatz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30 g | Schlüsselweite (Metrisch): | 14 mm | Abtrieb: | Doppelsechskant | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsseleinsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,85* | € 5,09* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,71* | € 5,51* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,52* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,86* | € 5,54* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,84* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|