Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01030014, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 D 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780771
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01030014
EAN/GTIN:
     4018754000395
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01030014, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 D 14, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
330 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
18,8 mm
d2:
18,8 mm
d3:
13 mm
Schlüsselweite [mm]:
14 mm
t1:
10 mm
t2:
14,7 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
10
€ 5,50*
ab € 3,84*
€ 5,10*
1
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 5,60*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,62*
1
€ 9,80*
ab € 3,86*
€ 5,63*
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.