Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.6003.01.90 Thermometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W63617
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.6003.01.90
EAN/GTIN:
     4009816001306
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
außen thermometer
Dieses Thermometer ist besonders für den Einsatz im Freien geeignet.
Features:
Kunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
275 mm
Länge:
23 mm
Breite:
65 mm
Montageart:
Wand
Außentemperatur:
-10 - +50 °C
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal:
Direkt
Funktionen:
Außentemperatur
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gewicht (Station):
24 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, frostschutzthermostat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 3,94*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,96*
7 Tage
68
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 7,00*
€ 3,50*
ab € 20,21*
€ 28,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.