Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.6003.01.90 Thermometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045106
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     12.6003.01.90
EAN/GTIN:
     4009816001306
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
außen thermometer
TFA Dostmann 12.6003.01.90 Thermometer Schwarz

Kunststoff

Dieses Thermometer ist besonders für den Einsatz im Freien geeignet.

Außentemperatur: -10 - +50 °C
Material: Kunststoff
Übertragungssignal: Direkt
Gewicht: 24 g
Breite: 65 mm
Funktionen: Außentemperatur
Kategorie: Thermometer
Gewicht (Station): 24 g
Höhe: 275 mm
Länge (Tiefe): 23 mm
Montageart: Wand
Gehäusefarbe: Schwarz
Produkt-Art: Thermometer
Hersteller-Nr.: 12.6003.01.90
EAN: 4009816001306
Schlauchlänge: 15 + 1 m

Weitere Suchbegriffe: 4009816001306, TFA Dostmann, 12.6003.01.90, frostschutzthermostat, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 3,94*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,96*
Lager 1039
68
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 7,00*
€ 3,50*
ab € 20,21*
€ 28,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.