Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo G084N Wand-Gehäuse Thermoplast Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W633061
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G084N
EAN/GTIN:
     4024028060842
Suchbegriffe:
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
kemo kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Typ:
G084N
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Material:
Thermoplast
Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kemo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 8,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 8,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.