Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo G084N Wand-Gehäuse Thermoplast Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485598-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G084N
EAN/GTIN:
     4024028060842
Suchbegriffe:
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
kemo kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kemo G084N Wand-Gehäuse Thermoplast Schwarz 1 St.

Standard Wandgehäuse "flach"

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Befestigungsflansch · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 70 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Kemo
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
Material:
Thermoplast
Typ (Hersteller-Typ):
G084N
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kemo, G084N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 8,19*
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 8,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.