Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 339.1000 Steckdosenleiste 4fach Schwarz, Aluminium Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W631451
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     339.1000
EAN/GTIN:
     4016514018734
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht. Mit Schutzkontakt-Winkelstecker. Inkl. Haltewinkel Standard und Schrauben.
Weitere Informationen:
Länge:
268 mm
Farbe:
schwarz + grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Steckdosen:
4
Montageart:
Aufbau + Tisch
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Aluminium
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 44,89*
€ 56,72*
€ 5,95*
ab € 45,87*
€ 57,91*
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 58,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,11*
€ 59,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,49*
€ 60,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,60*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,37*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,66*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 22,00*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.