Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 40032426 10 24 X 26 Doppel-Maulschlüssel 24 - 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W630832
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40032426
EAN/GTIN:
     4018754017997
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
· DIN 3110, ISO 10102 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
DIN 3110, ISO 10102
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 10 24 X 26, Doppelmaulschlüssel MOTOR
Weitere Informationen:
Gewicht:
293 g
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
24 + 26 mm
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, Stahlwille, 10 24 X 26, Doppelgabelschluessel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,15*
€ 12,98*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,25*
€ 13,06*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 13,28*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 14,00*
10 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.