Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components KST 2401 03240200.H Industrie-Gehäuse ABS Schiefer-Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W625131
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     03240200.H
EAN/GTIN:
     4049505849383
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
Industriegehäuse aus ABS, Verschraubung der Deckelschrauben in hochwertige Gewindebuchsen. Kein Gewindeverschleiß auch bei mehrmaligen Öffnen.
Das Gehäuse kann mit Hilfe der Schraubkanäle an der Wand montiert werden. Große Bearbeitungsflächen und vielseitige Montagemöglichkeiten für Steckverbinder, Schalter und Tasten. Platinen können über Schraubdome im Unterteil sicher befestigt werden.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil + 6x Deckelschrauben V2A + 4x Platinenschrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
240 mm
Breite:
160 mm
Innenmaß Tiefe:
214.7 mm
Innenmaß Höhe:
84 mm
Innenmaß Breite:
153 mm
Schutzart:
IP66
Typ:
KST 2401
Länge bzw. Tiefe:
240 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Schiefer-Grau
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, TRU COMPONENTS, KST 2401, Klemmengehäuse, Wandgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,32*
€ 22,81*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,82*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,80*
€ 43,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.