Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components KST 2401 03240200.H Universal-Gehäuse 240 x 160 x 90 ABS Schiefer-Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044871
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     03240200.H
EAN/GTIN:
     4049505849383
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
TRU Components KST 2401 03240200.H Universal-Gehäuse 240 x 160 x 90 ABS Schiefer-Grau 1St.

Industriegehäuse aus ABS, Verschraubung der Deckelschrauben in hochwertige Gewindebuchsen. Kein Gewindeverschleiß auch bei mehrmaligen Öffnen.
Das Gehäuse kann mit Hilfe der Schraubkanäle an der Wand montiert werden. Große Bearbeitungsflächen und vielseitige Montagemöglichkeiten für Steckverbinder, Schalter und Tasten. Platinen können über Schraubdome im Unterteil sicher befestigt werden.

Werkseitig eingezogene Rundschnurdichtung.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP66
Herstellerfarbe: Schiefer-Grau
Länge bzw. Tiefe: 240 mm
Breite: 160 mm
Höhe: 90 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Typ: KST 2401
Länge (Tiefe): 240 mm
Hersteller-Nr.: 03240200.H
EAN: 4049505849383
Schlagfestigkeit: IK 06
Temperaturbeständigkeit: -25 bis +70 °C

Lieferumfang: Ober- und Unterteil + 6x Deckelschrauben V2A + 4x Platinenschrauben

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, TRU COMPONENTS, 03240200.H, KST 2401, Klemmengehäuse, Wandgehäuse, junction box
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,32*
€ 22,81*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,82*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,80*
€ 43,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.