Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA COMFORT 55667-00021-00 Fliegengitter (B x H) 1000mm x 1000mm Anthrazit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W623981
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55667-00021-00
EAN/GTIN:
     4042448857590
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa Insect Stop COMFORT Fliegen-Gitter für Fenster
Mit dem tesa Insect Stop COMFORT Fliegenschutz müssen Insekten draußen bleiben. Besonders clever: das Easy-on/Easy-Off-System mit Andrück- und Schneidehilfe für leichte Montage und rückstandsloses Entfernen. Der Fensterschutz wird ohne weiteres Werkzeug oder Bohren an der Innenseite des Rahmens mit Klettband angebracht und schließt und öffnet weiterhin wie gewohnt. Empfehlung: Für alle mit Überempfindlichkeit oder Allergien auf Insektenstiche & Bisse unentbehrlich.
Features:
Räume lüften & gleichzeitig vor lästigen Insekten schützen
Insektengitter zur Befestigung ohne Bohren dank Easy-on- / Easy-off-System
Mit integrierter Andrück- & Schneidehilfe
Die Klettstreifen können rückstandslos entfernt werden
Selbstklebendes Klett-Klebeband hält das Fliegennetz sicher an der Innenseite des Fensterrahmens
Zuschneidbar, z.B. als Mückennetz für Wohnwagen oder Kellerfenster
Das anthrazit-graue Insektennetz aus Fiberglasgewebe ist transparent & UV-beständig
Hygienisch & wiederverwendbar, da bis 30 °C in der Maschine waschbar
tesa Insect Stop COMFORT Mückenschutz für Fenster, selbstklebendes Klettband, Andrück- & Schneidehilfe
Lieferumfang:
1x tesa Insect Stop COMFORT Mückenschutz für Fenster + Selbstklebendes Klettband + Andrück- & Schneidehilfe
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen/Außen
Höhe:
1000 mm
Farbe:
grau
Breite:
1000 mm
Anwendung:
Bremse + Fliege + Gelse + Käfer + Kakerlake + Moskito + Motte + Mücke + Schabe + Schnake +
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Fliegengitter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 7,74*
€ 10,20*
1
€ 4,75*
ab € 7,73*
€ 10,34*
1
€ 6,78*
ab € 8,08*
€ 10,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 10,90*
1
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55667-00020
ab € 7,86*
Ähnlich
tesa
55914-00021
ab € 13,02*
Ähnlich
tesa
55918-00021
ab € 12,86*
Ähnlich
tesa
55914-00020
ab € 12,63*
Ähnlich
tesa
55918-00020
ab € 12,87*
Ähnlich
tesa
55396-00021-00
ab € 10,32*
Ähnlich
tesa
55388-00021-00
ab € 11,13*
Ähnlich
tesa
55396-00020-00
ab € 10,38*
Ähnlich
tesa
55388-00020-00
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.