Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic MES-12BT2 Mobiler PA Lautsprecher 30.48cm 12 Zoll akkubetrieben, netzbetrieben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W620171
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     20000047
EAN/GTIN:
     4026397578508
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
OMNITRONIC MES-SERIES

Völlig losgelöst - Akku-Lösungen für ortsunabhängige Veranstaltungen

Die mobilen PA-Systeme der MES-Serie von Omnitronic bringen alles mit, was
mobiler Sound braucht: Ein 3-Kanal-Powermixer mit 45 Watt RMS kommt hier
mit einem 2-Wege-Lautsprechersystem mit 12“- bzw. 15“-Subwoofer (je nach
Modell) zusammen. Die integrierte Ladeautomatik sorgt dafür, dass der
eingebaute Akku (optional erhältlich) geladen wird, wenn die Box am Strom
angeschlossen ist. Steht kein Stromanschluss zur Verfügung, sorgt der Akku
für bis zu fünf Stunden kabellosen Musikgenuss. Und im Notfall erlauben
Klemmen sogar die Stromversorgung mit 12 V, zum Beispiel vom Auto.

ANSCHLÜSSE

Der eingebaute Player kann per Bluetooth angesteuert werden: So lässt sich
Musik einfach vom Smartphone streamen. Alternativ stehen als Quellen ein
USB- und ein SD-Anschluss sowie ein Stereo-Eingang für Line-Quellen zur
Verfügung.

INklUKIVE FUNKMIKROFONE

Auch Durchsagen und Moderationen sind problemlos möglich, da die MES-Boxen
2 Funkempfänger mit passenden, dynamischen Handmikrofonen (864MHz bzw.
830MHz) mitbringen.
Features:
Set bestehend aus: 1x 13106955: OMNITRONIC MES-12BT2 Drahtlos-PA-System & 1x 13106993: ACCESSORY Akku 12V/7000mAh
Tragbares Verstärkersystem für den mobilen Einsatz
Ideal für alle netzunabhängigen und kabelfreien Anwendungen wie Sportveranstaltungen und Präsentationen
3-Kanal-Power-Mixer (45 W RMS) und 2-Wege-Lautsprechersystem mit 30-cm-Basslautsprecher (12")
Netzbetrieb oder Akkubetrieb für bis zu 4-5 Stunden Musikgenuss
Integrierte Ladeautomatik
Regelbarer Halleffekt für Funkmikrofone/Mikrofonkanäle
Graphischer 5-Band-Equalizer, Master-Regler
2 Master-Ausgänge (Mono)
Klemmen für externe 12-V-Stromversorgung (z. B. KFZ)
Leichtes schwarzes Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter, Monitorschräge und Tragegriffen
Einbauflansch für Stativmontage
Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU
Ansteuerbar über Bluetooth eingebaut
Transporthilfe: Trolleyfunktion
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Länge:
310 mm
Breite:
360 mm
Akku-Laufzeit (max.):
5 h
Gewicht:
11 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Stromversorgung:
akkubetrieben + netzbetrieben
Schnittstellen:
Mikrofon-Eingang Kombi (XLR, Klinke 6.3 mm) + Klinken-Ausgang 6.3 mm + USB-Typ A
Frequenzbereich:
62 - 18 000 Hz
Leistung (RMS):
45 W
Lautsprecher-Größe (cm):
30.48 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
12 Zoll
Leistung (max.):
90 W
Besonderheiten:
Bluetooth + Integrierter MP3-Player + Trolley-Funktion
Produkt-Art:
Mobiler PA Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, pa boxen omnitronic, autolautsprecher, Omnitronic, MES-12BT2, Mobile Lautsprecher, Mobile Partyboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 252,74*
€ 324,83*
Frei Haus
ab € 269,33*
€ 326,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 270,59*
€ 326,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,83*
€ 386,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,56*
€ 327,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.