Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 20000047 Public Address (PA) Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 20000047 Public Address (PA) Lautsprecher
Omnitronic 20000047 Public Address (PA) Lautsprecher
Omnitronic 20000047 Public Address (PA) Lautsprecher
Omnitronic 20000047 Public Address (PA) Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85355514
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     20000047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
13180 g
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
12 "
Tieftönerdurchmesser
300 mm
Paketgewicht
13750 g
Verpackungstiefe
820 mm
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Audio
RMS-Leistung
45 W
Musik Energie
90 W
Empfindlichkeit
90 dB
Frequenzbereich
62 - 18000 Hz
Sound Drucklevel (max)
109 dB
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
75 W
Merkmale
Lautsprecherplatzierung
Flur
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Audio-RCA-Eingänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,65*
€ 385,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.