Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W616772 Herst.-Nr.: 11391 EAN/GTIN: 4011160113918 |
| |
|
| | |
| Mehrfachsteckdosenleiste: Ideal zum Anschluss mehrerer Elektrogeräte gleichzeitig, 2 Meter lange Zuleitung, flexibler Anschluss Ihrer Geräte im Innenbereich Ansprechendes Design: Extraflacher Stecker ermöglicht es Möbelstücke komplett an die Wand schieben auch für schwer zugängliche oder enge Stellen. Mit ausklappbarem Bügel für einfaches Herausziehen des Steckers aus der Steckdose Stromsparend: Großer beleuchteter Schalter mit festem Druckpunkt zum Ein- und Ausschalten, verhindert unnötigen Stromverbrauch von Geräten im Standby-Modus, Steckdosen im 45° Winkel angeordnet für problemlosen Anschluss mehrerer Winkelstecker Sichere Anwendung: Der erhöhte Berührungsschutz sorgt für einen ungefährlichen Einsatz im Haushalt, integrierter Schutzleiter, IP20 Schutzklasse für den Einsatz im trockenen Innenbereich Features: mit 2 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 und Schutzkontaktwinkelflachstecker Steckdosen 45° gedreht, mit erhöhtem Berührungsschutz mit Schalter und Kontrollleuchte Weitere Informationen: | | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 2 m | Steckdosen: | 3 | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3500 W | Betriebsspannung: | 230 V | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Schalter | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 7,28* | € 10,35* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,06* | € 10,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 7,86* | € 12,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 14,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,16* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|