Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-11391 Herst.-Nr.: 11391 EAN/GTIN: 4011160113918 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleisten mit Schalter und Flachstecker. Produktbeschreibung: - mit 2 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 und
- Schutzkontaktwinkelflachstecker
- Steckdosen 45° gedreht, mit erhöhtem Berührungsschutz
- mit Schalter und Kontrollleuchte
Technische Daten: - 230 Volt, 16 A, max. 3,5 kW
Sicherheit: Einsatzbereich: Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Farbe: | weiß | Kabel: | H05VV-F | Kabellänge: | 2 m | Leistung: | 3500 Watt | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Schutzklasse: | IP 20 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 7,28* | € 10,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,06* | € 10,37* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 7,86* | € 12,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 14,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,19* | € 22,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|