Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W614842 Herst.-Nr.: 48709 EAN/GTIN: 4011160487095 |
| |
|
| | |
| handlicher Helfer zum manuellen Aufwickeln von Verlängerungs- und Adapterleitungen für max. 15 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mit zwei praktischen Ösen zum Aufhängen inklusive Steckerparkplatz für die gängigsten Stecker, z. B. Schutzkontaktstecker und CEE Stecker 230 V Features:
Kabelhantel
Weitere Informationen: | | Länge: | 15 m | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 48709 | Typ: | 48709 | Produkt-Art: | Kabelhantel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS Schwabe, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 6,44* | € 9,08* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,25* | € 9,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 6,93* | € 10,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,68* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|