Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-48709 Herst.-Nr.: 48709 EAN/GTIN: 4011160487095 |
| |
|
| | |
| Kabelhantel zum Aufwickeln von Verlängerungs- und Adapterleitungen. Produktbeschreibung: - handlicher Helfer zum manuellen Aufwickeln von Verlängerungs- und Adapterleitungen
- für max. 15 m schwere Gummischlauchleitung 3G2,5
- mit zwei praktischen Ösen zum Aufhängen
- inklusive Steckerparkplatz für die gängigsten Stecker, z. B.
- Schutzkontaktstecker und CEE Stecker 230 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: as-Schwabe, Baustellen-Verlängerungsleitung, Baustellenkabel, Elektrokabel, Elektroleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Panzer-Verlängerungsleitung, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 6,43* | € 9,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,23* | € 9,13* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 6,92* | € 10,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 13,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,71* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|